Delta Light - SPY 66 TUBE B - 246110100B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 66 TUBE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823495823

Réf. Sonepar

00104349582

Réf. Fournisseur

246110100B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre:

63 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 66 TUBE B