Delta Light - STIEVIE 130 930 N - 201129300N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 1302 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156186085
Réf. Sonepar
00104008381
Réf. Fournisseur
201129300N
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
1302 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
11 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non