Delta Light - STIEVIE 75 930 N - 201119300N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - STIEVIE 75 930 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 752 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156185767

Réf. Sonepar

00104008379

Réf. Fournisseur

201119300N

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

752 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

84 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

291...291 mA

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

12 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

30 mm

longueur:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

STIEVIE 75 930 N