Delta Light - SUPER-OH! XS 25 DIM8 W - 308210283ED8W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1470 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823213502
Réf. Sonepar
00104006726
Réf. Fournisseur
308210283ED8W
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
1470 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
50 mm
diamètre externe:
250 mm


