Delta Light - SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL FG - 205479200FG

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 399 lm

  • puissance du système - 10 W

  • efficacité lumineuse - 39 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823315282

Réf. Sonepar

00104004813

Réf. Fournisseur

205479200FG

Réf. Commerciale

Delta Light

flux lumineux utile:

399 lm

puissance du système:

10 W

efficacité lumineuse:

39 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

hauteur/profondeur:

111 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

courant nominal:

208...208 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM1

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.6...8.6 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL FG