Delta Light - SUSPENSION 2 SINGLE 1,6 - 3281201

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION 2 SINGLE 1,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823102264

Réf. Sonepar

00104310226

Réf. Fournisseur

3281201

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION 2 SINGLE 1,6