Delta Light - SUSPENSION 2 SINGLE 6,0 - 3281206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
longueur - 6000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823102820
Réf. Sonepar
00104310282
Réf. Fournisseur
3281206
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
longueur:
6000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non