Delta Light - SUSPENSION + CONNECTION ST W - 152250350W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 33 mm
diamètre - 56 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823457197
Réf. Sonepar
00104345719
Réf. Fournisseur
152250350W
Réf. Commerciale
Delta Light
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
33 mm
diamètre:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SUSPENSION + CONNECTION ST W