Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Delta Light - SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B - 152250280B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351099

Réf. Sonepar

00104335109

Réf. Fournisseur

152250280B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B