Delta Light - SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W - 152250300W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 1600 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823351143
Réf. Sonepar
00104335114
Réf. Fournisseur
152250300W
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
1600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W