Delta Light - SUSPENSION ST W - 152250340W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION ST W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 56 mm

  • diamètre - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823457142

Réf. Sonepar

00104345714

Réf. Fournisseur

152250340W

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

56 mm

diamètre:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION ST W