Delta Light - TGL-ON - PROFILE GC - 425040000GC

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - or

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282225

Réf. Sonepar

00104008044

Réf. Fournisseur

425040000GC

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

or

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

10 mm

hauteur:

22 mm

classe de protection:

III

TGL-ON - PROFILE GC