Delta Light - TOUPE SHADE M B - 287000020B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TOUPE SHADE M B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 389 mm

  • hauteur/profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823639579

Réf. Sonepar

00104363957

Réf. Fournisseur

287000020B

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

389 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

TOUPE SHADE M B