Delta Light - TRACK 1F ON END CAP B - 276000410B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 1F ON END CAP B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4 mm

  • couleur - noir

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823444302

Réf. Sonepar

00104344430

Réf. Fournisseur

276000410B

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

4 mm

couleur:

noir

adapté pour le montage suspendu:

Non

matériau:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

TRACK 1F ON END CAP B