Delta Light - TRACK 3F DIM CORNER 90° IN W - 2001234W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 90 mm 
- tension nominale (Un) - 110...240 V 
- nombre de groupes/phases - 3 
- charge électrique max. par phase - 3600 W 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5414823238024
Réf. Sonepar
00104004376
Réf. Fournisseur
2001234W
Marque
Delta Light
longueur:
90 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
autre
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
38 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm


