Delta Light - TRACK 3F DIM MIDDLE SUPPLY W - 2001214W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 148 mm
tension nominale (Un) - 110...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823237935
Réf. Sonepar
00104004370
Réf. Fournisseur
2001214W
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur:
148 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
autre
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
34 mm
largeur d'encastrement:
148 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm