Delta Light - TUBE 52 DC - 198100230DC

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TUBE 52 DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • diamètre - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156060835

Réf. Sonepar

00104606083

Réf. Fournisseur

198100230DC

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

chrome

diamètre:

49 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

TUBE 52 DC