Delta Light - TUNABLE WHITE TOUCH CONTROLLER DMX - 30090332

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TUNABLE WHITE TOUCH CONTROLLER DMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823245664

Réf. Sonepar

00104006638

Réf. Fournisseur

30090332

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

TUNABLE WHITE TOUCH CONTROLLER DMX