Delta Light - VARO 2 S ON COVER B - 219100020B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
largeur - 76 mm
longueur - 215 mm
hauteur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823592560
Réf. Sonepar
00104359256
Réf. Fournisseur
219100020B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
noir
largeur:
76 mm
longueur:
215 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non