Delta Light - VARO S ON COVER MMAT - 219100010MMAT

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - VARO S ON COVER MMAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - or

  • largeur - 76 mm

  • longueur - 105 mm

  • hauteur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823592553

Réf. Sonepar

00104359255

Réf. Fournisseur

219100010MMAT

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

or

largeur:

76 mm

longueur:

105 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

VARO S ON COVER MMAT