Delta Light - WIRELESS CONTROL 5A DIM1 - 30090016ED1

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823245459

Réf. Sonepar

00104006602

Réf. Fournisseur

30090016ED1

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

51 mm

hauteur:

34 mm

WIRELESS CONTROL 5A DIM1