Delta Light - ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5 - 282180005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de lumière - direct
diamètre - 1400 mm
montage en ligne continue possible - Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non
finition du paralume - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823704413
Réf. Sonepar
00104370441
Réf. Fournisseur
282180005
Marque
Delta Light
émission de lumière:
direct
diamètre:
1400 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
217 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non


