Diager - 10 Forets HSS Standard 4,2 mm forets métaux HSS laminé DIN 338 angle 118° - 750D04.2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 43 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600010079

Réf. Sonepar

05862001007

Réf. Fournisseur

750D04.2

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

43 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

75 mm

10 Forets HSS Standard 4,2 mm forets métaux HSS laminé DIN 338 angle 118° Foret HSS laminé Standard

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS laminé pour un usage général bâtiment