Diager - 10 Forets HSS Standard 6 mm forets métaux HSS laminé DIN 338 angle 118° - 750D06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté au béton - Non 
- longueur de coupe - 57 mm 
- système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique 
- angle de la pointe - 118 ° 
- adapté au bois - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3336600010123
Réf. Sonepar
05862001012
Réf. Fournisseur
750D06
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
57 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
93 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS laminé pour un usage général bâtiment












