Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - 10 forets métaux HSS Co. 5,2mm Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° - 700D05.2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 52 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 135 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 159 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600016866

Réf. Sonepar

05862001686

Réf. Fournisseur

700D05.2

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

52 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

86 mm

10 forets métaux HSS Co. 5,2mm Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° Foret HSS 5% Cobalt

Les Atouts de la gamme:

Perçage de l'inox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusquà 1200N/mm²). L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échaufement et augmente la durée de vie.