Diager - 12 Forets béton BOOSTER 5x110 3 taillants attachement SDS+ - 157LD05L0110

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 5 mm

  • longueur de coupe - 50 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 135 °

Emballage et conditions

  • 55 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600152540

Réf. Sonepar

05862015254

Réf. Fournisseur

157LD05L0110

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

5 mm

longueur de coupe:

50 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

13 mm

longueur totale:

110 mm

avec foret de centrage:

Non

12 Forets béton BOOSTER 5x110 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Les Atouts de la gamme:

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 12 pcs spécialement adapté pour les chantiers