Diager - 12 Forets béton BOOSTER 6x210 3 taillants attachement SDS+ - 157LD06L0210

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 150 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 135 °

Emballage et conditions

  • 35 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3336600152588

Réf. Sonepar

05862015258

Réf. Fournisseur

157LD06L0210

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

150 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

13 mm

longueur totale:

210 mm

avec foret de centrage:

Non

12 Forets béton BOOSTER 6x210 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Les Atouts de la gamme:

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 12 pcs spécialement adapté pour les chantiers