Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - 2 forets 83mm pour pilote hexa - 651L083

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 83 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600159938

Réf. Sonepar

05862015993

Réf. Fournisseur

651L083

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

83 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

2 forets 83mm pour pilote hexa Pilote attachement hexagonal

Les Atouts de la gamme:

Pilote attachement hexagonal 9,5mm avec foret pour scie cloche diamètre 14 à 30 mm