Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Diager - Coffret 12 embout torsion 25mm PZ1-2x2-3 PH1-2x2-3 PL4,5-5,5-6,5 + porte embout - U640D

DIAGER
CopieCopie
Diager - Coffret 12 embout torsion 25mm PZ1-2x2-3 PH1-2x2-3 PL4,5-5,5-6,5 + porte embout

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'embouts total - 12

  • avec support magnétique - Oui

  • avec cliquet de mèche - Oui

  • avec poignée - Oui

  • emballage - coffret/mallette

Emballage et conditions

  • 125 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600179523

Réf. Sonepar

05862017952

Réf. Fournisseur

U640D

Réf. Commerciale

Diager

nombre d'embouts total:

12

avec support magnétique:

Oui

avec cliquet de mèche:

Oui

avec poignée:

Oui

emballage:

coffret/mallette

nombre d'embouts PH:

4

nombre d'embouts PZ:

4

nombre d'embouts Torx:

4

nombre d'embouts fente:

4

Coffret 12 embout torsion 25mm PZ1-2x2-3 PH1-2x2-3 PL4,5-5,5-6,5 + porte embout Coffret 12 embouts torsion longueur 25mm PZ1-2(x2)-3 PH1-2(x2)-3 PL4,5-5,5-6,5 + porte embout