Diager - Coffret 19 forets HSS Standard coffret 19 forets HSS laminés 1 à 10mm par 0,5mm - 775D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de forets à béton - 0
nombre de forets à bois - 19
nombre de forets à acier - 19
nombre total d'outils - 19
emballage - cassette en métal
Emballage et conditions
24 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3336600025745
Réf. Sonepar
05862002574
Réf. Fournisseur
775D
Marque
Diager
nombre de forets à béton:
0
nombre de forets à bois:
19
nombre de forets à acier:
19
nombre total d'outils:
19
emballage:
cassette en métal
nombre de foret à acier inoxidable:
0
nombre de forets à plastique:
19
nombre de forets à métal non-ferreux:
19
nombre de forets à pierre:
0
Les Atouts de la gamme:
foret HSS laminé pour un usage général bâtiment


