Diager - Coffret 25 forets HSS Standard coffret 25 forets HSS laminés 1 à 13mm par 0,5mm - 776D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de forets à béton - 0
nombre de forets à bois - 25
nombre de forets à acier - 25
nombre total d'outils - 25
emballage - cassette en métal
Emballage et conditions
12 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3336600025752
Réf. Sonepar
05862002575
Réf. Fournisseur
776D
Réf. Commerciale
Diager
nombre de forets à béton:
0
nombre de forets à bois:
25
nombre de forets à acier:
25
nombre total d'outils:
25
emballage:
cassette en métal
nombre de foret à acier inoxidable:
0
nombre de forets à plastique:
25
nombre de forets à métal non-ferreux:
25
nombre de forets à pierre:
0
Les Atouts de la gamme:
Foret HSS laminé pour un usage général bâtiment