Diager - Coffret 5 forets béton MEGA attachement cylindrique diamètres 4,5,6,8,10 mm - 211C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
adapté aux métaux non ferreux - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600064973
Réf. Sonepar
05862006497
Réf. Fournisseur
211C
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
foret plaquette carbure haute résistance pour usage intensif, emmanchement cylindrique pour perceuse.


