Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Coffret 7 forets béton TWISTER 2 taillants SDS+ 5,6,8x110mm; 6,8,10,12x160mm - 102C

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600064904

Réf. Sonepar

05862006490

Réf. Fournisseur

102C

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

110 mm

foret bilatéral:

Oui

Coffret 7 forets béton TWISTER 2 taillants SDS+ 5,6,8x110mm; 6,8,10,12x160mm Coffret plastique 7 forets béton Twister 2 taillants emmanchement SDS+ diamètres 5,6,8 x longueur 110mm; 6,8,10,12x160mm

Les Atouts de la gamme:

Perçage rapide dans les bétons légers et autres matériaux de construction.