Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Coffret 7 forets TWISTER 2 taillants SDS+ 5,6,8x110mm; 6,8,10,12x160mm - 105D

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 5 mm

  • longueur de coupe - 110 mm

  • système d'enregistrement - autre

  • diamètre de tige - 6 mm

  • longueur totale - 160 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600007369

Réf. Sonepar

05862000736

Réf. Fournisseur

105D

Marque

Diager

diamètre du foret:

5 mm

longueur de coupe:

110 mm

système d'enregistrement:

autre

diamètre de tige:

6 mm

longueur totale:

160 mm

diamètre du foret de centrage:

8 mm

Coffret 7 forets TWISTER 2 taillants SDS+ 5,6,8x110mm; 6,8,10,12x160mm Coff métal. 7pcs Twister-plus L110 Ø5-6-8 / L160 Ø6-8-10-12

Les Atouts de la gamme:

Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.