Diager - Coffret 8 forets béton FLASH attachement cylindrique diamètres 3,4,5,6,7,8,9,10m - 250C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600006898
Réf. Sonepar
05862000689
Réf. Fournisseur
250C
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
10 mm
foret bilatéral:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Foret pour perceuse, particulièrement adapté pour les perceuses sans fil.


