Diager - Couronne diamant 1-1/4 162 mm raccord 1-1/4 longueur 450 mm - 436BD162L0450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 450 mm
taille du système d'insertion - 1/4 pouce
revêtement - diamant
avec foret de centrage - Oui
diamètre du foret de centrage - 162 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600145160
Réf. Sonepar
05862014516
Réf. Fournisseur
436BD162L0450
Marque
Diager
dimension nominale:
450 mm
taille du système d'insertion:
1/4 pouce
revêtement:
diamant
avec foret de centrage:
Oui
diamètre du foret de centrage:
162 mm
adapté à un fonctionnement humide:
Non
adapté à une utilisation avec un impact:
Non
Les Atouts de la gamme:
Couronne haute performance, perçage diamètre 46 mm à 405 mm dans les matériaux standards, béton armé, béton et béton abrasif.










