Diager - Couronne diamant 1-1/4 250mm raccord 1-1/4 longueur 450 mm spéciale asphalte - 439BD250L0450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 250 mm
taille du système d'insertion - 1/4 pouce
avec foret de centrage - Non
profondeur de travail - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600192607
Réf. Sonepar
05862019260
Réf. Fournisseur
439BD250L0450
Marque
Diager
dimension nominale:
250 mm
taille du système d'insertion:
1/4 pouce
avec foret de centrage:
Non
profondeur de travail:
450 mm
Les Atouts de la gamme:
Couronne spéciale pour le perçage des matériaux très abrasifs comme l'asphalte.






