Diager - Foret béton 4G4 16x460mm 4 taillants attachement SDS+ - 112D16L0460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 16 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 150 °
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600196421
Réf. Sonepar
05862019642
Réf. Fournisseur
112D16L0460
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
16 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
150 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
convient au carrelage:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
foret hélicoïdal:
Non
forme de la tige:
cylindrique
nombre de lames:
4
avec fermeture rapide:
Non
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
avec canal de refroidissement:
Non
convient pour le réalésage:
Non
direction de coupe:
droite
matière de coupe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Ce foret composé d'un acier allié de haute qualité et d'une plaquette en carbure de tungstène premium garanti performance et robustesse même dans les bétons les plus durs.




