Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton BOOSTER 10x160mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D10L0160

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 10 mm

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 135 °

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600029422

Réf. Sonepar

05862002942

Réf. Fournisseur

113D10L0160

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

10 mm

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

convient au carrelage:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

foret hélicoïdal:

Non

diamètre de tige:

10 mm

forme de la tige:

cylindrique

nombre de lames:

3

longueur totale:

160 mm

avec fermeture rapide:

Non

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

avec canal de refroidissement:

Non

convient pour le réalésage:

Non

direction de coupe:

droite

matière de coupe:

autre

Foret béton BOOSTER 10x160mm 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Les Atouts de la gamme:

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.