Diager - Foret béton BOOSTER 12x310mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D12L0310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 250 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 135 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
140 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Booster Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600029507
Réf. Sonepar
05862002950
Réf. Fournisseur
113D12L0310
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
250 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
310 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.




