Diager - Foret béton BOOSTER 13x210mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D13L0210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 135 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Booster Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600093638
Réf. Sonepar
05862009363
Réf. Fournisseur
113D13L0210
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
150 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
210 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.




