Diager - Foret béton BOOSTER 18x210mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D18L0210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 135 °
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Booster Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3336600084162
Réf. Sonepar
05862008416
Réf. Fournisseur
113D18L0210
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
150 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
13 mm
longueur totale:
210 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.




