Diager - Foret béton BOOSTER 18x260mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D18L0260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 200 mm
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Emballage et conditions
85 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Booster Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600162730
Réf. Sonepar
05862016273
Réf. Fournisseur
113D18L0260
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
200 mm
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
260 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.