Diager - Foret béton BOOSTER 6,5x160mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D06.5L0160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6.5 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 135 °
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Booster Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600051584
Réf. Sonepar
05862005158
Réf. Fournisseur
113D06.5L0160
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6.5 mm
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
13 mm
longueur totale:
160 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.