Diager - Foret béton BOOSTER 6x160mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D06L0160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 135 °
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Booster Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600029408
Réf. Sonepar
05862002940
Réf. Fournisseur
113D06L0160
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
convient au carrelage:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
foret hélicoïdal:
Non
diamètre de tige:
10 mm
forme de la tige:
cylindrique
nombre de lames:
3
longueur totale:
160 mm
avec fermeture rapide:
Non
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
avec canal de refroidissement:
Non
convient pour le réalésage:
Non
direction de coupe:
droite
matière de coupe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.