Diager - Foret béton BOOSTER 8x210mm 3 taillants attachement SDS+ - 113D08L0210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 135 °
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Booster Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600029453
Réf. Sonepar
05862002945
Réf. Fournisseur
113D08L0210
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
8 mm
longueur de coupe:
150 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
210 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.