Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Diager - Foret béton FLASH 6x100 mm attachement cylindrique - 265D06

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 80 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1502 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600064546

Réf. Sonepar

05862006454

Réf. Fournisseur

265D06

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

80 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

diamètre de tige:

12.7 mm

longueur totale:

120 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

Foret béton FLASH 6x100 mm attachement cylindrique Foret béton queue cylindrique - Flash

Les Atouts de la gamme:

Foret pour perceuse, particulièrement adapté pour les perceuses sans fil.