Diager - Foret béton FLASH 8x120 mm attachement cylindrique - 265D08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 80 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3336600064584
Réf. Sonepar
05862006458
Réf. Fournisseur
265D08
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
8 mm
longueur de coupe:
80 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
12.7 mm
longueur totale:
120 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Foret pour perceuse, particulièrement adapté pour les perceuses sans fil.











