Diager - Foret béton huisserie 6,5x210 3 taillants attachement SDS+ - 102D06.5L0210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 135 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3336600157187
Réf. Sonepar
05862015718
Réf. Fournisseur
102D06.5L0210
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Oui
longueur de coupe:
150 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
210 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret spécialement étudié pour la pose d'huisseries. La zone de renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser.