Diager - Foret béton huisserie 6x210mm 3 taillants attachement SDS+ - 102D06L0210

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 135 °

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600157163

Réf. Sonepar

05862015716

Réf. Fournisseur

102D06L0210

Marque

Diager

adapté au béton:

Oui

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

260 mm

Foret béton huisserie 6x210mm 3 taillants attachement SDS+ Foret spécialement étudié pour la pose d'huisseries. La zone de renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser. Compatible SDS-Plus

Les Atouts de la gamme:

Foret spécialement étudié pour la pose d'huisseries. La zone de renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser.